ebiブランド 大光量 LEDランタン PD20W出力対応 大容量24000mAhモバイルバッテリー内蔵 ランプシェード付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15024725 品番OWL-LPB24001LCA-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン
・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電
・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電
・目的や状況に応じて選べる明るさ
・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属
・コンパクトでもしっかり明るく
・IP53の防塵・防水性能
・スタンドと吊り下げの2つの使い方
・5つの保護機能搭載で安心して使える
・緊急時にも安心「SOS点滅モード」
・安心1年保証

付属品専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×32×104 対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー 定格出力USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W] バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh 充電時間空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時] 色温度(K)電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K バッテリー容量(Ah)24 保証期間1年間 保護機能過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能 防塵防水性能IP53等級 動作温度(℃)0〜35 充電可能回数300回(機器および使用条件による) 明るさ(Lm)電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン 定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A 点灯時間約 13〜57時間
注意
※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意下さい。
※電熱ベストや空調作業服への給電などによるご使用は推奨しておりません。また、動作保証も致しかねますので、ご購入の際はご注意ください。
※充電環境により供給される電流値は異なります。
※USB PDをご利用になるには接続する機器とケーブルがUSB PD対応である必要があります。
※ボールチェーンはシェードケースを専用ハードケースに繋ぐ際にご使用下さい。
※【飛行機への持ち込み】
※多くの航空会社の機内持ち込み手荷物の規定を満たしておりますので、出張や海外旅行にご利用いただけます。
※航空会社により機内持ち込み手荷物の規定が異なりますので、事前に各航空会社へお問い合わせ下さい。
※AC充電器がご使用予定の国のコンセントに対応していれば、海外でも充電は可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする