Bambu Lab
Bambu Labの プリンター/スキャナ
Bambu Labの 3Dプリンター
Bambu Labの 3Dプリンタ本体
3Dプリンター X1-Carbon
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15032958
品番
PF001-P-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
Core XY構造と20000 mm/s
2
加速度
最大16色のマルチカラー印刷対応
デュアル自動ベッドレベリング
7μmのLiDAR解像度
スパゲッティエラー検知機能
AIによるファーストレイヤー検査
仕様
●プレート最高温度(℃):120●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET,PA, PC,カーボン/グラスファイバー配合樹脂●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256
本体寸法(mm)
389 × 389 × 457
総質量(kg)
18
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180