※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法Lm(mm)32
寸法W(mm)52
注文コード15043134
品番LUDMS-52-5-32-LWP20-OR
参考基準価格(税別)¥1,890
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
長穴用座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示すため、長穴を利用したスライド機構に適しています。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。
金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。
ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。