※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Lm(mm)
8
最大荷重(N)
13
注文コード
15044918
品番
LDMS-3-8-NI-HP
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法Lm・最大荷重
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質
オールステンレス
歯数
18
タイプ
おねじ
ピッチ(mm)
【M(並目)】0.5
寸法H(mm)
34
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
13
材質(ねじ部)
SUS303
材質(レバー部)
SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)
4
最大荷重(N)
13
寸法h(mm)
24.5
寸法R(mm)
45
寸法Lm(mm)
8
寸法H'(mm)
37.5
最大締付力(kN)
1.4
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
ねじの呼び
【M(細目)】M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(止めねじ)
SUS304