※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-3-10-NI-HP クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社) 15044927 LDMS-3-10-NI-HP クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社) 15044927

クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐NI‐HP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lm(mm)10 最大荷重(N)13 注文コード15044927 品番LDMS-3-10-NI-HP
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥3,830 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は寸法Lm・最大荷重など59種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。

材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ ピッチ(mm)【M(並目)】0.5 寸法H(mm)34 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 寸法s(mm)4 最大荷重(N)13 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)45 寸法Lm(mm)10 寸法H'(mm)37.5 最大締付力(kN)1.4 材質(スプリング)ステンレス鋼線 ねじの呼び【M(細目)】M3 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする