※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSLH-62-G-50-SG 水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH NBK(鍋屋バイテック会社) 15047447 FSLH-62-G-50-SG 水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH NBK(鍋屋バイテック会社) 15047447

水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 【ホルダー】シルバー 注文コード15047447 品番FSLH-62-G-50-SG
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

二軸タイプの気泡管水平器。
取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて取りつけてください。
液体は緑色。
ホルダーのカラーバリエーションは2色。

【ホルダー】シルバー 質量(g)95 寸法H(mm)13 寸法D(mm)62 寸法C(mm)6.3 感度50'/2mm 寸法P(mm)52 材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色) 寸法R(mm)3.4 寸法C1(mm)18.4 寸法C2(mm)6.7 寸法C3(mm)25.1 材質(気泡管)ガラス 材質(ベース)石膏 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lc(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする