※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法L1(mm)200
表面処理【パイプ】静電塗装(つや消し黒)
注文コード15048978
品番UZBF-200-B1-R-BK-SW-P
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
オフセットタイプ。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。