※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10(片側) 注文コード15054465 品番GP75S-C
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はストロークなど10種類から選べます 他の種類を見る

高速開閉タイプ
低摩擦ローラガイドにより、高速開閉が可能
信頼性のある技術
20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
長寿命
最大1000万サイクルメンテナンスフリー

ストローク(mm)10(片側) 質量(kg)0.511 サイズGP75 使用温度範囲(℃)5〜80 繰返し精度(mm)±0.05 保護等級IP30 安全性【安全特性(内蔵スプリング)】常時閉・外径把持 最大圧力(bar)8 RoHS指令(10物質対応)対応 モデル高把持力 最小圧力(bar)5 スプリングによる最小把持力(N)63 把持力(N)【開】-、【閉】275 公称圧力(bar)6 オープニングタイム(秒)0.04 クロージングタイム(秒)0.04 サイクルあたりの空気消費量(cm3)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする