※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSA-FA-224-300-A ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA‐FA NBK(鍋屋バイテック会社) 15055086 RSA-FA-224-300-A ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA‐FA NBK(鍋屋バイテック会社) 15055086 RSA-FA-224-300-A ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA‐FA NBK(鍋屋バイテック会社) 15055086

ロボットスタンド (ファナック製ロボット対応) RSA‐FA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)224 寸法H(mm)300 注文コード15055086 品番RSA-FA-224-300-A
参考基準価格(税別)¥79,100 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は寸法B・寸法Hなど14種類から選べます 他の種類を見る

ロボットの据えつけ高さを調整する鋳鉄製架台です。ロボットの第2軸の高さを地面から545mm〜1007mmにできます。
可搬重量4kg〜14kgのファナック製ロボットに対応しています。
ロボットベースの基準面を当てて位置決めするための突き当て部を設けています。
※適応ロボットによっては、ピンで位置決めをする場合があります。
ロボットスタンド側面のねじ穴は、空気圧機器などの取りつけにご利用できます。
特殊仕様の商品にも対応します。お問い合わせください。

材質/仕上FC250/塗装(青色) 質量(kg)21.1 寸法H(mm)300 寸法d(mm)12 寸法D(mm)80 寸法B(mm)224 寸法P(mm)180 寸法T1(mm)20 寸法T2(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする