※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EOAT-200-8 ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ EOAT‐200 NBK(鍋屋バイテック会社) 15055558 EOAT-200-8 ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ EOAT‐200 NBK(鍋屋バイテック会社) 15055558

ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ EOAT‐200

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15055558 品番 EOAT-200-8
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥21,98017,980

EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。

減速比8 質量(g)361 使用温度範囲(℃)-5〜55(凍結がないこと) 回転方向【出力軸】入力軸と同方向 許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155 定格トルク(N・m)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 保持トルク(N・m)【出力軸】5 バックラッシュ1°以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする