※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 産業用ロボット
NBK(鍋屋バイテック会社)の ロボット周辺機器
ハンドル自動化ユニット|高トルクアダプタ EOAT‐200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15055567
品番
EOAT-200-4
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。
減速比
4
質量(g)
359
使用温度範囲(℃)
-5〜55(凍結がないこと)
回転方向
【出力軸】入力軸と同方向
許容荷重(N)
【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155
定格トルク(N・m)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
【出力軸】2.5
バックラッシュ
1°以下