種別(ライトユニット)一般タイプ
質量(kg)0.6(反射板枠+ライトユニット)
タイプ白色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)16.7
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)100〜242
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119.1
光源寿命40000時間
クラス250
明るさ水銀ランプ100形器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1990
調光率(%)5〜100(信号制御)
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色