種別(ライトユニット)一般タイプ
質量(kg)0.5(反射板枠+ライトユニット)
タイプ銀色コーン 遮光15°
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)11.9
定格連続調光(AHZ)
定格電圧(V)100〜242
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)117.6
光源寿命40000時間
クラス150
明るさFHT32形器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)1400
調光率(%)5〜100(信号制御)
反射板プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色