種別(ライトユニット)一般タイプ
質量(kg)0.5(反射板枠+ライトユニット)
タイプ角形
使用温度範囲(℃)5〜35
消費電力(W)16.3
定格固定出力(AHN)
定格電圧(V)100〜242
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.5
光源寿命40000時間
クラス250
埋め込み寸法(mm)□150
明るさ水銀ランプ100形器具相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2030
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック 白色