LED一体型 多目的照明 トラフ形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)6.2 注文コード15075998 品番MMK5101P/07-N1
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は消費電力・光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。

質量(kg)0.4 エネルギー消費効率(Lm/W)112.9 形状トラフ・プルスイッチ 寸法(mm)36×54×459 消費電力(W)6.2 用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯 幅(mm)36 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)700 演色指数(Ra)80
注意
※LED部分の交換は、出来ません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください。
※※器具を複数取り付ける場合は、適当な間隔をあけてください。密着させて取り付けると過熱により火災の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする