画像準備中

ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15077206 品番 CTG-BR20
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
軽荷重仕様です。
ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。(外径Φ20〜Φ35のウレタンは単層成形で、Φ40〜Φ80は二重成形になります。)
ウレタン製なので走行音が静かです。
RoHS指令適合製品です。

適合ローラーピン:RLP0605 材質(本体)ポリウレタン ショアA95 ブラック タイプツバ無しタイプ 寸法L(mm)8 寸法d(mm)6 ベアリング特殊ベアリングタイプ:696-2RS 寸法D(mm)20 寸法B(mm)5 寸法D1(mm)8.6 材質(ベアリング)スチール 両ゴムシール 公差d(mm)+0/-0.008 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする