曜日別特売

樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)35
寸法L(mm)11
寸法B(mm)7
タイプボルト無し
内容量1個注文コード15077459品番GRL3508P-D-SUS
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

材質【止め輪】SUS304-CSP品番608HZZ(ベアリング)材質(本体)ポリアセタールホワイト質量(g)19.2タイプボルト無し寸法L(mm)11寸法d(mm)8寸法D(mm)35寸法B(mm)7寸法D1(mm)-寸法D2(mm)26寸法W(mm)-寸法R(mm)2.1耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C許容荷重(N)196材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする