イマオコーポレーション
ラウンド アルミ ハンドル、ラウンド ステンレス ハンドル RD7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
140
140
180
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15089316
品番
RD7-140B-SG-SUS
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ソフトグリップコーティングにより、厳しい条件下でも握りやすいハンドルです。
質量(g)
400
寸法L(mm)
140
寸法H(mm)
63
使用温度範囲(℃)
RD7:-50~100・RD7-SUS:-30~100
材質(グリップ)
SUS316L、【被覆】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(TPE)被覆/ショアA60(TPE)/ブラック
許容荷重(N)
1000