曜日別特売

ラウンド アルミ ハンドル、ラウンド ステンレス ハンドル RD7RD7-180B-SG-SUS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)180
内容量1個注文コード15089325品番RD7-180B-SG-SUS
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ソフトグリップコーティングにより、厳しい条件下でも握りやすいハンドルです。

質量(g)
495
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
66
使用温度範囲(℃)
RD7:-50~100・RD7-SUS:-30~100
材質(グリップ)
SUS316L、【被覆】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(TPE)被覆/ショアA60(TPE)/ブラック
許容荷重(N)
1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする