日動電工
日動電工の 接地材料
日動電工の 接地棒
リード端子かしめ型14mm用
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15094137
品番
B14KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
設置戦を差し込み、アーズ棒に打ち込むだけの簡単施工
幅広い電線タイプ適合
全長(cm)
88
寸法(Φ)
電線差し込み口:14、打ち込み径:14
適合電線
2.6〜100(単線mm〜より線mm
2
)
関連資料:
(1.34MB)
商品説明動画
【施工説明】B14KA_リード端子かしめタイプv2
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった