曜日別特売

ジャムナット ECOシリーズ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード15094810品番JN-M20X1.5E
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
適合機種ECO (LR)OEM0.5M(MB)材質鋼材質量(g)7寸法H(mm)4.6寸法A(mm)27.7表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする