曜日別特売

ジャムナット ECOシリーズ用

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード15094819品番JN-M27X3.0E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
適合機種ECO (LR)OEM1.0M(MB)材質鋼材質量(g)12寸法H(mm)4.6寸法A(mm)37表面処理エニコートⅡ(黒色)寸法B(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする