エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
長方形フランジ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミニウム
適合型式
ECO 120M/220M
注文コード
15095047
品番
RF-M33X1.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
材質・適合型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
質量(g)
30
表面処理
アルマイト(シルバー色)
寸法SA(mm)
44.5
寸法SB(mm)
28.6
寸法FC(mm)
5.5
寸法FH(mm)
9.5
寸法RD(mm)
41.3
寸法RE(mm)
50.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
ECO 120M/220M