エニダイン
エニダインの シール/バネ部品
エニダインの ショックアブソーバー
長方形フランジ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋼材
適合型式
OEM3.0M
注文コード
15095090
品番
RF-M85X2.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
この商品は
材質・適合型式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼材
質量(g)
1040
表面処理
黒染め(黒色)
寸法SA(mm)
101.6
寸法SB(mm)
76.2
寸法FC(mm)
13.5
寸法FH(mm)
19.1
寸法RD(mm)
101.6
寸法RE(mm)
127
推奨取付ボルト
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合型式
OEM3.0M