偏角度アダプタ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード15095275品番SLA-M25X1.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

旋回衝突でピストンロッドの曲がりによる、復帰不良やオイル漏れによる短寿命を低減します。
ショックアブソーバの偏角度は最大±5度ですが、本品の使用で最大±10度まで使用が可能となります。
ストッパとしての利用も可能です。

材質(本体)鋼材(窒化)寸法H(mm)31寸法A(mm)25寸法F(mm)Φ18寸法D(mm)15寸法E(mm)9寸法B(mm)74寸法I(mm)47.3寸法J(mm)41寸法G(mm)M36×1.5寸法K(mm)10内径ねじ寸法M25×1.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)鋼材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする