※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6-003BP ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 15096097 D6-003BP ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 15096097

ブレーキローター

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 メーカーダイハツ ディスクタイプV 代表車種ムーヴ 注文コード15096097 品番D6-003BP
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品はメーカー・ディスクタイプ・代表車種など196種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。

主な適合純正品番43512-87220 厚さ(mm)H:16 質量(kg)3.5 直径(Φmm)A:234 ピッチ(mm)E:88 穴数F:4 メーカーダイハツ 取付穴径(Φmm)G:M10×1.25 直径D(Φmm)70 代表車種ムーヴ 高さB(mm)37 摩耗限界(mm)TH:15 ディスクタイプV 適合型式L600S
注意
※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
※1.ブレーキローター交換は、整備工場で整備士によって行ってください。
※2.適合車種(年式、指定部品番号)以外には、使用しないでください。取付前にはカタログ等で部品番号の確認を行ってください。
※3.ブレーキローターを交換する時は左右セットで、ブレーキパッドも同時交換してください。また、取付ネジは、カーメーカ指定のトルクで対角線上に徐々に締め付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15097567
2023-10-07
用途:
ブレーキディスク交換
その他業種

セレナc25のブレーキ ディスクローター交換用に購入
検索で見つけにくかったのですが、問い合わせで年式、型番の詳細を伝えると、フロント、リア両方の商品コードと型番を教えていただけたので、早速購入。
問い合わせも1日で返信がきて、商品到着までも素早い対応でした。
下処理も綺麗にされていたので、交換のみと作業効率もコスパ的にもすごく良かったです。
ありがとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする