曜日別特売
STM-TN02-02UV LEDテープライト(UVタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098985

STM-TN02-02UV LEDテープライト(UVタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098985
STM-TN02-02UV LEDテープライト(UVタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098985
STM-TN02-02UV LEDテープライト(UVタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 15098985

LEDテープライト(UVタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(2m)注文コード15098985品番STM-TN02-02UV
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LEDテープライト(UVタイプ)
蛍光体が反応する演出用UV
室内用 ※雨、水濡れに注意してください。
切断不可
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
安全なローボルト
本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)

種別SJV:20材質シリコンブラックライト(紫外線395~400nm)質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)12×2000×3定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅12×高さ5LED使用数(個)120間隔(mm)LED:約16
関連資料:(1.37MB)取扱説明書:(1.2MB)
注意
※使用上のご注意:この商品単体では使用できません。別売りの電源パーツが必要です。変換ケーブルDC:SJ-NH06-DC・AC-DCアダプタ:PAD-50W-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする