※本体画像

MH-032 ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) ミノル工業 15101628 MH-032 ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) ミノル工業 15101628 MH-032 ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) ミノル工業 15101628

ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15101628 品番MH-032
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全・確実の品質で圧着作業を?
耐久性 連続試験回数35.000回合格
全製品にロストワックス(精密鋳造)を採用
【成形確認機構内臓】
すっきりスマートになりました(新ラチェット機構)
確実に圧着できる力が加えられるまで圧着規制装置は解除されません
【グリップ】
エラストマー採用
手によくフィットし負担が少なく、軽い?

用途絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用 全長(mm)180 質量(g)250 JIS規格非対応 適合サイズ(mm2)0.3・0.5・1.25・2
注意
※活線の圧着作業は行わないでください。感電の恐れがあります。
※圧着する端子及びスリーブに適合する工具を使用してください。
※適正な接続を得る為、圧着する端子およびスリーブと電線のサイズを間違えないようにしてください。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
※成形確認機構により、完全に圧着出来るまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えてください。
※工具の可動部(連結版・軸など)には月に1〜2回注油してください。また使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管してください。
※工具をハンマーやベンチなどのかわりとして、圧着作業以外に使用しないでください。また工具を改造して使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする