※本体画像

MXE-200 ケーブルカッター ミノル工業 15101759 MXE-200 ケーブルカッター ミノル工業 15101759

ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15101759 品番MXE-200
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ハンドル荷重を25%軽減!!
Xシリーズツインカム・オート偏心機構

用途銅線専用 性能IV200mm2 VVR22mm2×3心 CVmm2150 CVT22mm2 全長(mm)500 質量(g)1490 材質(ハンドル)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする