※本体画像

MWS-E1 ワイヤーストリッパー VA2心 ミノル工業 15102091 MWS-E1 ワイヤーストリッパー VA2心 ミノル工業 15102091

ワイヤーストリッパー VA2心

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15102091 品番MWS-E1
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ
本体に100%新塊材料を使用
刃物用特殊鋼を採用
適正な焼入処理が施されています
丈夫で長持
切れ味抜群

仕様VA2心用 全長(mm)180 質量(g)360 適合電線サイズ1.6mm×2心・2.0mm×2心(VA線用)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする