※本体画像

MWS-E2 ワイヤーストリッパー VA3心 ミノル工業 15102100 MWS-E2 ワイヤーストリッパー VA3心 ミノル工業 15102100

ワイヤーストリッパー VA3心

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15102100 品番MWS-E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ
本体に100%新塊材料を使用
刃物用特殊鋼を採用
適正な焼入処理が施されています
丈夫で長持
切れ味抜群

仕様VA3心用 全長(mm)180 質量(g)360 適合電線サイズ1.6mm×3心・2.0mm×3心(VA線用)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15102100 MWS-E2 65666767 MC4000E2 ワイヤーストリッパー VA 3心用 ミノル工業 ワイヤーストリッパー VA 3心用 ミノル工業 1個 3,998 税込4,398 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする