※本体画像

MWS-F1 ワイヤーストリッパー F1 ミノル工業 15102109 MWS-F1 ワイヤーストリッパー F1 ミノル工業 15102109

ワイヤーストリッパー F1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15102109 品番MWS-F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500

切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ
本体に100%新塊材料を使用
刃物用特殊鋼を採用
適正な焼入処理が施されています
丈夫で長持
切れ味抜群

仕様VCTF用 全長(mm)180 質量(g)360 適合電線サイズ0.75mm2×2心・0.75mm2×3心・0.75mm2×4心(VCTF線用)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15102109 MWS-F1 65666801 MC4000F1 ワイヤーストリッパー VCTF 0.75 ミノル工業 ワイヤーストリッパー VCTF 0.75 ミノル工業 1個 4,198 税込4,618 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする