ワンタッチベルトタフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)38 注文コード15112225 品番ブラック×レッド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はベルト幅5種類から選べます 他の種類を見る

折れに強いGI織り
ワンタッチバックルで着脱楽々

用途作業時のベルトとして ベルト幅(mm)38 表示(品質)ベルト:ポリプロピレン(GI織り) バックル:ポリアセタール 調整範囲(mm)1250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする