TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の ドライバー/ビット
TAKAGI(高儀)の ビット
TAKAGI(高儀)の 両頭コンビビット
コンビネーションビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
15112399
品番
DB-1A
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
カラーリングでサイズがわかりやすい
ビスが落ちないマグネット入り
用途
各種ねじの締め付け・ゆるめに
付属品
50mmドライバービット+No.1/+No.2(2本)/+No.3/-6mm 六角2/3/4/5/6mm
材質
【ビット】S-2(サテン仕上げ)【ホルダー】ポリエチレン刃先硬度/HRC58±2