TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 電球
TAKAGI(高儀)の LED電球
TAKAGI(高儀)の その他LED電球
LED電球SAKUTO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15114167
品番
LL-70SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途
暗い所や夜間の作業に
質量(g)
430
定格電圧(V)
AC100
口金
E26
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
70
全光束(Lm)
約7000
色温度(K)
約6500
光色
昼光色