電工腰袋3点セット2段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15114919 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

便利な3点セット

用途工具などの収納に 仕様ベルト調整範囲(cm):ワンタッチベルト:120 材質本体:ポリエステル バックル:ポリアセタール ネイビー 質量(g)362 ベルト幅(mm)48 ベルト通し幅(mm)電工腰袋・ツールケース/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする