TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
TAKAGI(高儀)の 腰袋
電工腰袋3点セット2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15114928
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
便利な3点セット
用途
工具などの収納に
仕様
ベルト調整範囲(cm):ワンタッチベルト:120
材質
本体:ポリエステル バックル:ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
362
ベルト幅(mm)
48
ベルト通し幅(mm)
電工腰袋・ツールケース/60