マルチツールバッグSS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15114937 品番ICB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

出し入れしやすいワイドオープンタイプ
クッション材で中身を衝撃から守る
面ファスナーで開閉がラクラク
付属品・セット内容
-

用途工具の収納・持ち運びに 材質本体・バックル:ポリエステル ハンドル:ポリプロピレン フタカバー:ポリエステル+ポリ塩化ビニル 質量(g)240 外寸(mm)約幅280×高さ170×奥行き160 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×160×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする