TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
TAKAGI(高儀)の 腰袋
マルチツールバッグロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15115007
品番
ICB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
出し入れしやすいワイドオープンタイプ
クッション材で中身を衝撃から守ります
面ファスナーで開閉がラクラク
用途
工具の収納・持ち運びに
材質
本体:ポリエステル
質量(g)
350
外寸(mm)
約幅430×高さ170×奥行き170
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約460×160×150