曜日別特売
SLFB-93_2.00m (穴あき) ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-93 ヤスダインテリアサプライ 15153656

SLFB-93_2.00m (穴あき) ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-93 ヤスダインテリアサプライ 15153656
SLFB-93_2.00m (穴あき) ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-93 ヤスダインテリアサプライ 15153656
SLFB-93_2.00m (穴あき) ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-93 ヤスダインテリアサプライ 15153656
SLFB-93_2.00m (穴あき) ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-93 ヤスダインテリアサプライ 15153656

ステンレス見切り材 セパレートライン SLFB-93

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード15153656品番SLFB-93_2.00m (穴あき)
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2 種類のタイルカーペット等(厚さ9mm 前後床材)の見切り金物です。(見切り材)

材質ステンレスSUS304(18.8CR)長さ(m)2穴タイプベース(穴あき)は約200mm ピッチ・下穴Φ5.0mm の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする