曜日別特売
AL-2(S)_2.00m (穴あき) アルミ見切り材 エッジカバー AL-2 ヤスダインテリアサプライ 15153857

AL-2(S)_2.00m (穴あき) アルミ見切り材 エッジカバー AL-2 ヤスダインテリアサプライ 15153857
AL-2(S)_2.00m (穴あき) アルミ見切り材 エッジカバー AL-2 ヤスダインテリアサプライ 15153857
AL-2(S)_2.00m (穴あき) アルミ見切り材 エッジカバー AL-2 ヤスダインテリアサプライ 15153857
AL-2(S)_2.00m (穴あき) アルミ見切り材 エッジカバー AL-2 ヤスダインテリアサプライ 15153857

アルミ見切り材 エッジカバー AL-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
シルバー仕上(アルマイト)
内容量1本注文コード15153857品番AL-2(S)_2.00m (穴あき)
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。

用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。材質アルミ押出形材(A6063S-T5)シルバー仕上(アルマイト)長さ(m)2穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工グリーン購入法適合
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする