曜日別特売
6300065126 カー用品 漆 URUSHI ガラスコーティング剤 向島自動車用品製作所 15159710

 

6300065126 カー用品 漆 URUSHI ガラスコーティング剤 向島自動車用品製作所 15159710
6300065126 カー用品 漆 URUSHI ガラスコーティング剤 向島自動車用品製作所 15159710
6300065126 カー用品 漆 URUSHI ガラスコーティング剤 向島自動車用品製作所 15159710
6300065126 カー用品 漆 URUSHI ガラスコーティング剤 向島自動車用品製作所 15159710

カー用品 漆 URUSHI ガラスコーティング剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
15159710
品番
6300065126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

(帯電防止効果)ホコリの付着を低減し、防汚効果を高め、ウォータースポットの発生を起こりにくくします。(超光沢効果)本物の漆のごとく、重ね塗りを行うほど光輝きます。細かな雨では撥水効果が表れ、大雨の時には疎水性を発揮します。

用途
本格的プロコーティングがこれ1本でお手軽に。
自動車用洗浄光沢剤
容量(mL)
150
液性
中性
サイズ(mm)
135×220×57
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする