MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの ケーブル
MCOの 変換・延長アダプタ
スイッチ付きUSB延長ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15162335
品番
USB-EXS3015/RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
USB機器の電源、スマートフォン充電のON/OFFに
こたつコードのようなデザインのUSB延長ケーブル
色
レッド
規格
USB3.0準拠
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB A(オス)-USB A(メス)
供給電源
5V/3A
転送速度(Gbps)
最大5(理論値)