MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの ケーブル
MCOの 変換・延長アダプタ
USB Type-C - HDMI変換ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15162360
品番
USD-FH15/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
対応機種
映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]
HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
色
ブラック
規格
HDMI1.4準拠
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ
USB Type-C端子 - HDMI
ケーブル径(Φmm)
約4.5
対応解像度
3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)