自撮り棒 ブルー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15162624 品番JB-01R/BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

画面を見ながら自分撮りやグループ撮影が可能。
三脚ネジ付きで、デジタルカメラにも接続可能。
便利な手元シャッターボタン搭載。
落下防止ストラップ付き。

ブルー 質量(g)145 長さ(cm)24〜94 耐荷重(g)最大500まで 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約310×110×27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15162624
2025-09-13
用途:
実用新案を取つた商品他一点に。使用
卸売・小売業

横振れしなくて良い、長さを変えられて良い
握り具合が良い

2024-11-11
用途:
電気アンカの断線修理
製造業

被覆がしっかりしていて安心
ケーブルが0.75Aなので少々心線が弱々しいが被覆樹脂でカバーできると思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする