HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15283249 品番2L-7D20H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。

ケーブル長(m)20 ブラック コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス 分類アクティブ 対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ) 機能ARC/3D/Deep color対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)10.0±0.2 シールド2重/3重シールド 動作温度(℃)80 差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続 UL規格UL/VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)錫メッキ銅線 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度最大4096×2160@30Hz 導体サイズ(AWG[mm2])26 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプイコライザー付き 被覆材PVC 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
注意
※HDMI機器から電源出力が得られない場合、映像は表示されないのでご注意ください
※本製品を敷設される場合、必ず配線前に実機での動作をご確認下さい
※接続方向を間違えた場合は映像音声が出力されないので、ご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする