KVMケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 コネクタ形状キーボード/マウス:ミニDIN6ピンオス、ビデオ:D-Sub15ピンオス、キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー)オス 注文コード15283468 品番2L-5203P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はコネクタ形状など31種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)3 用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用 コネクタ形状キーボード/マウス:ミニDIN6ピンオス、ビデオ:D-Sub15ピンオス、キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー)オス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする