ATEN
ATENの PCアクセサリー
ATENの 切替器/分配器/コンバーター
ATENの PC切替器
KVMケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
コネクタ形状
キーボード/マウス:USBタイプAオス、ビデオ:D-Sub15ピンオス、スピーカー/マイクロフォン:ステレオミニプラグ、キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー)オス、スピーカー/マイクロフォン:ステレオミニプラグ
注文コード
15283617
品番
2L-5303U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタ形状
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
3
用途
ターゲットPCとKVMスイッチの接続用
コネクタ形状
キーボード/マウス:USBタイプAオス、ビデオ:D-Sub15ピンオス、スピーカー/マイクロフォン:ステレオミニプラグ、キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー)オス、スピーカー/マイクロフォン:ステレオミニプラグ
アズワン品番
64-3968-63
RoHS指令(10物質対応)
対応