ATEN
KVMケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
コネクタ形状
キーボード/マウス:USBタイプAオス、ビデオ:D-Sub15ピンオス、キーボード/マウス:ミニDIN6ピンオス、ビデオ:D-Sub15ピンメス
注文コード
15283653
品番
2L-5502UP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタ形状
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ターゲットPCとKVMスイッチの接続用
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
キーボード/マウス:USBタイプAオス、ビデオ:D-Sub15ピンオス、キーボード/マウス:ミニDIN6ピンオス、ビデオ:D-Sub15ピンメス
RoHS指令(10物質対応)
対応