ポート数4
用途デスク周りのPC集約・切替に
付属品2L-7D02UDケーブル(1.8m)×4、DVIデュアルリンクケーブル(1.8m)×4、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)1.26
消費電力(W)(DC5.3V)5.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×172×55
最大解像度DVIデュアル:2560×1600(60Hz)、3Dディスプレイ:1920×1200(120Hz)
ディスプレイDVI
周囲環境動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度
コネクタUSBタイプB メス×4、DVI-Dメス×10、ステレオミニジャック×10、USBタイプA メス×2
アズワン品番64-8302-45
入出力入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB